お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
蝶番、ヒンジ キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー マグネットキャッチ ボールキャッチ、ジュラコンキャッチ、スプリングキャッチ ステー ロック、鍵、キー 受座、スペーサー、アース端子 ラッチ・ファスナー 扉止ストッパー スタンドフット フローティングナット ワンタッチ窓、点検窓 その他
表示件数 10 20 50 100
¥318〜
特長|箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途|箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
¥208〜
特長|研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。
¥175〜
特長|ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
¥320〜
¥736〜
特長|任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。 作動範囲内の往復のトルクは一定です。 ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
用途|液晶モニターや監視カメラなど。
¥47〜
特長|ステンレス鋼製棚柱SPE型専用の棚受です。 棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。 棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。 薄型形状で展示物の邪魔になりません。
特長|溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途|配電盤・分電盤・制御盤等
¥604〜
特長|取付が簡単な構造です。
用途|機器の筐体。 家具等。 立て看板等。
¥6
特長|ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。 パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途|各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
¥406〜
特長|オールステンレス鋼製のキャッチクリップです。
¥582〜
特長|任意の角度で静止できるヒンジです。
用途|医療機器・音響機器等
¥241〜
特長|スプリング付で、防塵、防滴を必要とする扉・カバーに最適です。
¥219〜
特長|受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途|計測機器・工作機械等
¥164〜
特長|一般普及型 扉部分等 色々な場所に!
¥549
特長|ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。扉を開けるときは、指先で扉を軽く押すだけで開きます。扉を閉めるときは、指先で軽く押し付けるだけで、アームがストライクをしっかりキャッチし、扉を保持します。ストライクは、中心からΦ3mmの範囲で可動するので、本体に対してセンタリングしやすくなっています。開閉テスト10万回(当社基準)をクリアーしています。
¥494〜
特長|任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180゜です。
用途|医療機器・音響機器・その他
¥274
特長|耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
¥296〜
特長|ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
¥452〜
特長|ステンレス製で耐食性に優れています。
用途|家具等。 機器の筐体。
¥1,199
特長|シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコンゴムで覆っているため、吸着面をキズつけません。吸着力が強く外しにくい場合は、フックの先端部を手前に引き下げると比較的簡単に外せます。