電線管

RSS RSS
25 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
露出・隠ぺい・埋め込み配管にPF単層波付管
パナソニック(Panasonic)

¥3,839〜

特長|通線性がアップしました。 パナフレキエーススルーは、一般のPFS管に比べ内面の摩擦を少なくしました。通線性における、電線やケーブルへの負担、キズが軽減でき、特にエコ電線、エコケーブル使用時の配管におすすめです。

用途|埋め込み・いんぺい・露出配管に使用できるPF単層波付管

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 三桂製作所

¥8,789〜

特長|管の構造は、亜鉛めっき帯鋼製のコアにジャケットとして耐油性の優れたビニルを被覆しています。 M構造のコアは亜鉛めっき帯鋼をスクエアロックに折り曲げ製管し、ジャケットのビニルをコアの凹凸に素って密着して被覆しています。 軽量、かつ、優れた柔軟性により工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。 使用しているPVCには、RoHs対象有害6化学物質を含有していません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
合成樹脂に比べ強度に優れた電線管!!
三桂製作所

¥4,169〜

特長|JIS C8309に規定する金属製可とう電線管です。 外層に亜鉛めっき帯鋼、中間層に帯構、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。 特定電気用品以外の電気用品なので、コンクリート埋設はもとより、特殊場所を除いた場所の定圧屋内配線に鋼製電線管と同様に施設できます。 電線はIV電線/ケーブル等がご使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像
コンクリート埋め込み専用の最も経済的なCD管
パナソニック(Panasonic)

¥1,859〜

特長|通線性がアップしました。 パナフレキCDは、一般のCD管に比べ内面の摩擦を少なくしました。 通線性における、電線やケーブルへの負担、キズが軽減でき、特にエコ電線、エコケーブル使用時の配管におすすめです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 三桂製作所

¥6,589〜

特長|JIS C8309に規定するビニル被覆金属製可とう電線管です。 標準プリカの外側に軟質ポリ塩化ビニル(PVC)を被覆した構造です。 電線はケーブル等が使用できます。 使用しているPVCには、RoHS対象 有害6化学物質を含有していません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥4,389〜

特長|二種金属製可とう電線管
3層の薄板を円筒状にきっちりと巻き付け、これに可とう性を持たせるため、ひだ加工を施してあります。外側は耐食性にすぐれた溶融亜鉛めっき鋼板、中間は薄くて丈夫な鋼板、内側は耐水紙です。
さらにひだ加工により、機械的にも強く組み合わされており、水が浸入しにくい構造になっています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 エーアンドエーテック

¥7,359〜

特長|MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。

用途|軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥8,679〜

特長|二種金属製可とう電線管
ハイフレックススルーの表面に樹脂コーティングを施したもので、ハイフレックススルーの特長に加えて、耐食性・防水性・耐科学薬品性が一段と強化されています。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥13,090〜

特長|小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。

用途|屋内用

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 三桂製作所

¥14,190〜

特長|UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。

用途|工作機械の配管に。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥14,190〜

特長|屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。
表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。
小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。
専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。

用途|駐車場などの屋外露出配管に。
屋外ボックスへの配線保護に。
屋根の太陽光発電設備の配管に。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥3,289〜

特長|地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。
ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。
JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥15,290〜

特長|二種金属製可とう電線管
3層の薄板を円筒状にきっちりと巻き付け、これに可とう性を持たせるため、ひだ加工を施してあります。外側は耐食性にすぐれた溶融亜鉛めっき鋼板、中間は薄くて丈夫な鋼板、内側は耐水紙です。
さらにひだ加工により、機械的にも強く組み合わされており、水が浸入しにくい構造になっています。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥5,049〜

特長|電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 丸一鋼管

¥5,159

特長|衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途|屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>