ワイヤレスマウス

RSS RSS
3 件中 1 - 3 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ロジクール

¥1,650

特長|高精度のトラッキング機能を備える小型ワイヤレスマウス。 他の光学マウスが対応できない表面でも、精確なクリックとポインティングを実現できます。 ソフトなサイドグリップと快適な形状により、長時間使用しても疲れません。 スマートスリープモード採用の省電力設計で、最大12ヶ月間電池交換が不要です。(マウスの電池寿命は使用状況により異なる場合があります。) 【Unifyingレシーバー】 レシーバー1個で、ワイヤレスマウス/キーボードを最大6台までつなぐことができます。 お使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。 ジャマにならないから挿したままでOK。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
ふわっと軽い、つかれにくい
エレコム

¥1,749

特長|わずか50gの小型軽量設計なので軽い力で操作することができる手にやさしいマウス。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用。 場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。 1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。 電池残量表示ランプを搭載。レシーバはマウス本体内に収納可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 サンワサプライ

¥1,859

特長|クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。 深夜、職場や会議中、図書館など公共施設、赤ちゃんがいる家庭などで使用するときにに最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)です。(サンワサプライ社内テスト値) ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 15×19mmの超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mmです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合にも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。 光学センサーが動きを読み取ってくれるので、使うシーンを選ばず正確で自然な動きを実現します。ボールがないので可動部にゴミやホコリが付きにくくクリーニングも不要です。 マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチが付いています。未使用時のバッテリー消耗を抑えることができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
  1