分溜・分離・抽出・ろ過

RSS RSS
150 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ADVANTEC

¥1,088

特長|ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。

用途|血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥1,969

特長|グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。

平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ADVANTEC

¥16,390〜

特長|大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥1,077〜

特長|厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 PALL(ポール)

¥13,090〜

特長|ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 sartorius(ザルトリウス)

¥11,990

特長|濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥53,460

特長|遠心中はフタが開かない安全設計です。2000Gの低速遠心機なので除粒子や精製を目的とした遠心に適しています。ウルトラフリーMC(2-3072-01〜05)などの遠心チューブを一度に6本処理できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥87,010〜

特長|回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥21,890

特長|すぐに使える滅菌済みのミリレックスフィルターユニットはファネルと格子入りメンブレンフィルターが一体になっています。 【より信頼できる結果】メンブレン操作が無く、偶発的な汚染のリスクを最小限にします。 【より迅速なろ過】有効ろ過面積が標準47 mmメンブレンの約2倍になります。(ろ過システムによって異なります) 【ユニークな取り外し可能なファネル】ろ過後に道具を使わずに、メンブレン部分をユニットから分離できます。 【安定した回収率】凸面状のメンブレン形状が培地表面に均一に接触するようになっています。 【メンテナンスが容易】ミリフレックスユニットはディスポーザブルで、ミリフレックス吸引ろ過システムは簡単に殺菌できます。 【基準の要求事項に適合】ミリフレックスシステムは、世界の薬局方(EP、USP、JP)のメンブレンフィルター法に準拠します。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥1,099

特長|グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 NALGENE(ナルゲン)

¥15,290〜

特長|低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 CAMAG(カマグ)

¥36,190〜

特長|展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥2,189

特長|高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。

用途|水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥21,890

特長|シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥19,690

特長|PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。

用途|HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8  >>