分溜・分離・抽出・ろ過

RSS RSS
150 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ADVANTEC

¥10,769

特長|厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。

用途|多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥11,990

特長|インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。

用途|ガスのラインフィルター ガスの粒子除去

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥9,889〜

特長|水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。
透明化できます。
価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥14,190〜

特長|タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスYのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ADVANTEC

¥2,079〜

特長|厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。

用途|デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥3,289〜

特長|濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 Merck(メルクミリポア)

¥9,889〜

特長|PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
高速液体クロマトグラフィーの前処理に
sartorius(ザルトリウス)

¥7,689

特長|高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 Whatman(ワットマン)

¥1,859〜

特長|無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。
また、定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 エルエムエス

¥98,890

特長|実験室用遠心分離機に対する国際安全基準規格(IEC1010-2-020)を満たしています。 高周波インバーターACモーターの採用により、回転音が静かです。(13500rpm/60db以下) コンパクトで洗練されたデザインを取り入れました。 加速・減速に優れ、マイクロプロセッサー制御により高性能で操作が簡単です。 rpm/rcf切り替え表示付きです。 ローター、ローター用ふた、固定ネジは、オートクレーブが可能です。※121℃、20分

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
強酸、強アルカリ溶液に
桐山製作所

¥956

特長|強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ADVANTEC

¥4,059〜

特長|PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃〜260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。

用途|大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)
硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定
酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過
PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター
油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜
エアベントフィルター
濾過残渣の回収

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥28,270

特長|水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 NALGENE(ナルゲン)

¥19,580〜

特長|タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。 親水性で溶出物がほとんどありません。 セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 仁礼工業

¥9,889〜

特長|高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。

用途|液体クロマトグラフ専用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥87,010〜

特長|回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>