住設機器

RSS RSS
338 件中 321 - 338 件

表示件数

<< 1  ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アイリスオーヤマ

¥41,690

特長|200Vの高火力で本格料理ができる3口IHクッキングヒーターです。高火力でも安心安全でキッチンにそのまま置き換えるだけの据置タイプです。3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します。掃除がしやすい全面フルフラットのガラストップを採用しています。煮込み料理などに便利なタイマー機能付きです。火が出ないので安心安全に調理ができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本イトミック

¥218,900

特長|飲用に対応した90℃以上の高温出湯。ワンプッシュの簡単給湯。 高い給湯能力、電気ポットよりも省エネ、手間いらず。 ステップボイル機能を標準搭載。 (湯温が90以下にならないように給水・沸かし上げを同時に行う機能) 90℃を保ちながら徐々に沸かし上げて湯量を増やすため、常に高温のお湯を提供できます。

用途|オフィス、コンビニエンスストア、学食、飲食店などにおすすめです。

平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 高須産業

¥52,690

特長|【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】 寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】 扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥207,900〜

特長|調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLV型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 LIXIL(INAX)

¥119,900〜

特長|スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ〜ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17