ストップリーク

RSS RSS
11 件中 1 - 11 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥1,033

特長|4サイクルのガソリン車・ディーゼル車のエンジンオイル漏れ止め及び予防用

用途|エンジンオイル交換時に、エンジンオイル4Lに対し本製品を1本(容量4Lの場合は、350ml分を減らしてご使用ください。)、4L以下等に対しては本製品を10%添加して下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|冷却水の防錆・防食・消泡性能を復活させ、LCCの寿命を延長する添加剤です。 交換作業に伴う廃冷却液の排出を抑制でき、エア抜きなど困難で時間のかかる作業も省略できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,320

特長|ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,320

特長|ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
軽自動車専用!漏れ止め予防添加剤!
PLUS 91

¥5,489〜

特長|オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。

用途|オイル漏れ防止・補修

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥1,199

特長|ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤
エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。
バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。
オイル粘度に影響を与えません。
全オイルグレード対応(SNグレード除く)で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。

用途|四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モリドライブ

¥1,749

特長|長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します。

用途|ガソリン車・ディーゼル車兼用タイプ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,200

特長|冷却水量が20L以上の大型車向けの水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでsください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
オイル添加剤
シュアラスター

¥3,069

特長|オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!
LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。
粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。
ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。
バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。
ループエンジンオイル添加剤との併用も可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
特殊添加剤を配合したオイルにじみ防止剤!
ダイゾーニチモリ

¥1,309

特長|エンジンオイル漏れ止め剤。
経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。
エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 武蔵ホルト

¥2,519

特長|ゴムが柔軟性を取り戻し、膨張するオイル漏れ止めコーティング剤! ゴム製パッキンの収縮を膨張させて漏れを止める! オイル交換毎の添加不要!! 直接ゴムに作用し、長期間持続! オイル下がりにも効果的! 事前に入れてオイル漏れ予防にも効果的!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1