オートドライデシケーター

RSS RSS
10 件中 1 - 10 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 アズワン

¥30,690

特長|固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。
省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。
除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。
庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥43,340〜

特長|庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥43,890

特長|固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。
省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。
除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。
庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥42,790〜

特長|除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥70,950〜

特長|固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。
消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
積み重ねて使えます!
サンプラテック

¥29,590

特長|高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30〜40%RHに保ちます。
全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。
除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。
本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。
2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。
本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 サンプラテック

¥41,690〜

特長|全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30〜40%RHに保ち長期の保管に最適です。
成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。
保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。
フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。
場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 サンプラテック

¥30,690

特長|選べる5色。
サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。
全自動オートユニット搭載(DU-2)
庫内湿度を30〜40%に保ちます。
積み重ねOKで大変便利です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
  1