お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
物干金物 エントランス 換気口 内装商品 建具金物 OA関連金物 建物管理・メンテナンス グレーチング・排水設備商品 サニタリー商品 バリアフリー商品 木造住宅接合金物 ロープ止め金具 鉄骨建築用金物 その他金物
表示件数 10 20 50 100
¥787
特長|SUS410 ラスパートメッキ 7×75 ステンワッシャー付。 スイング物干、DXスイング物干、NEW DEXスイング物干、フラット物干、アルミ自在物干の取付に最適です。
¥949
特長|パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。
¥312〜
¥23,652〜
特長|ステンレス鋼の最高峰SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。 仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。(Zwei L仕上: 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕 上げです。) 取り付けねじが外側から見えないように工夫しています。
¥7,333〜
¥40〜
¥3,229〜
¥32,292〜
特長|ステンレス鋼の最高峰SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。 仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。(Zwei L仕上: 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕 上げです。) 取り付けねじが外側から見えないように工夫しています。 レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。 ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。
¥323
特長|床合板の上に筋かいを取り付ける場合でも側面から筋かいを固定できます。(床合板28mm厚以下) 板厚1.2mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄くなっています。 金物にエンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 筋かい側のビス孔は筋かいの角度に対応できるように配置されています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途|45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。
¥2,041〜
特長|六角棒スパナ(2885ZN1・ZN5:呼び4、2885VA1・VA2:呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。
¥355〜
特長|工事不要のカンタン取付けカギで施錠後、カギを外すと解錠しにくく、より安心カギの保管に便利なヒモ付きカギカギ穴を隠して、ホコリの浸入も防ぐスッキリカバーキャップ付【3段階ロック】本体をサッシに取付後、鍵を外すと解錠しにくく、カバーキャップをすることでカギ穴まで隠してしまいます。ヒモ付鍵ですので失うケースが少なく保管も安心です。上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンの中間しまりに使用するなど、自由な位置で止めることができます。