ラッチ・ファスナー

RSS RSS
113 件中 101 - 113 件

表示件数

<< 1  ...   2   3   4   5   6
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,189〜

特長|厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。
H寸法は、調整ねじを回して調整できます。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,969

特長|ロック解除防止機構付:不意の解除を防ぐセーフティーロック付です。
南京錠や封印具取付用の穴もついています。
ファスナーは強靭な炭素鋼の鍛造製で、長時間の重荷重使用に耐えます。
掛金がねじ式になっているため回転させることにより、取り付け後でも掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥560

特長|本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付けできます。
縦横自由に使用できます。

 
商品画像 栃木屋

¥164

特長|オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。
取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。

用途|配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,419〜

特長|90°回転のウイングハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
錠前なしはIP65に適応しています。
別番鍵違い数240通りです。

 
商品画像 栃木屋

¥472〜

特長|防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。
操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥406〜

特長|レバーにばねが付いているため、ファスナーを解除してもレバーがぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための穴付タイプと、穴なしタイプがあります。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

用途|制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥395〜

特長|レバーにばねが付いているため、ファスナーを解除してもレバーがぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための穴付タイプと、穴なしタイプがあります。

用途|制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079〜

特長|90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。
別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。
左右勝手兼用です。
ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。
取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。
IP65に適応しています。
別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。
同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥658〜

特長|クリップピンの頭を押すだけでロックし、90゜回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップを組み合わせて使用します。必要に応じて、ワッシャーもあわせて使用できます。

用途|機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥428〜

特長|クリップピンの頭を押すだけでロックし、90゜回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップを組み合わせて使用します。必要に応じて、ワッシャーもあわせて使用できます。

用途|機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。

 
<< 1  ...   2   3   4   5   6