ロック、鍵、キー

RSS RSS
92 件中 81 - 92 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,059

特長|正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。
キーは、抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。
キーは施錠時、解錠時ともに360°回転により抜き差し可能です。
ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大100万通りです。
シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥52,690

特長|屋内門扉用の電気錠で、IPに適応しています。
引戸、開き扉のどちらにも使用できます。
後付けに適した仕様です。
通電時施錠型で納品しています。付属の部品に交換することで、通電時解錠型にもなります。
扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10mm)。
電圧はDC12V、DC24Vが自動切替となっています。
扉の側圧力が441N(45kgf)まで正常に作動します。
扉の施錠信号(無電圧C接点)を出力します。
消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,859

特長|パゴダ型セキュリティーロックの木製引違戸用シリンダープッシュ錠です。
パゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠できないという特殊な構造のため、高い防犯性があります。
キーはリバーシブルタイプです。キー形状は独特な「寺院の塔(PAGODA)」のような形状をしているため、簡単に複製できません。
キーをシリンダーに差し、押し込んでキーを回すと施錠できます。
シリンダー内部のスプリング作用により、解錠時にキーが手前に押し出されます。
解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
鍵違い数は60通りです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,011〜

特長|錠とつまみが一体になっているデザインです。施錠するとつまみが回らなくなります。
キーは180°回転し、施錠時解錠時の2箇所で抜き差し可能です。 カムは解錠時につまみを回すことで90°回転します。
取り付けに際して、部品の取り外しが不要なダイレクトイン対応です。
キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。

用途|制御盤、配電盤、空調盤、シールドラック、車両、船舶など

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,519〜

特長|施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。
外筒チェンジ式(下記)による引き出し用、右開き扉用の兼用型です。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389

特長|施錠状態が一目でわかる表示器付です(解錠時/青、施錠時/赤)。
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。
鍵違い数は12通りです。
トータルロック2200シリーズの中で同じキーNo.をご指定いただくと、キーの共通使用ができます。
標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついています。
ロックピンの位置調整により引き出しの深さは自由です。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥63,690〜

特長|本体のみが埋込取り付けのタイプです。
扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。
本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、外観がすっきりし、扉周りのデザインを損ないません。
DC12V/24Vのどちらの電圧にも対応できます。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥901

特長|オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。
上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。

平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,389〜

特長|ガラス両開き扉用のシリンダー錠で、ショーケースなどに適しています。
キーは、抜き差し方向性のないリバーシブルタイプです。90°時計回りで解錠となり(ロックプレートも90°回転)、解錠時にキーは抜けず、つまみ兼用となります。
ディンプルキー仕様で鍵違い数は最大100万通りです。

用途|両開き扉用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5