ステー

RSS RSS
90 件中 81 - 90 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 栃木屋

¥208

特長|クッションを使用していますので、蓋を開けたときの衝撃を和らげます。

用途|キャビネット・家具等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
扉を開いた時の角度を2段階で保持する事ができます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥846〜

特長|連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥3,289

特長|ラプコン機構を搭載した上開きの重量扉用ソフトダウンステーです。
オフィス用家具などに最適です。
全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
45mm、20mmのアルミ枠に対応しています。
棚板を設けるスペースが確保できます。
ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
最大軸トルクは従来品のHDSの300kgf・cmに対し、HDSNは350kgf・cm(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。

用途|2本使い用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥7,689

特長|重量扉用のフラップステーです。
ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。
作動の安全性を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。
主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。
閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。(途中でも保持しますが、閉める際は、一度全開状態にしてから解除ストローク分だけ伸長させてください。)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
扉を開いた時の角度を2段階で保持する事ができます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
扉を開いた状態で保持できます
スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
左右の勝手違いがあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥4,169

特長|オリジナルメカニズム「ラプコン」の動きが扉の開閉止動作をソフト&スムーズにコントロールします。
扉を少し引き上げると、手を離しても自動でリフトアップします。
扉をキャビネットの天板上に水平収納するため、キャビネット内部を最大限有効に使うことができます。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5