ステー

RSS RSS
88 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
扉を開いた状態で保持できます
スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用のソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
左右の勝手違いがあります。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥989

特長|扉を多段階でロックできるステーです。
操作部をスライドすると、任意の位置において伸長方向と収縮方向を同時にロックできます。
L-140Sと同じ取付ピッチです。
上開き扉だけでなく、上蓋、横開き扉にも使用できます。
2本使いも可能です。
左右兼用です。取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
主要部材はステンレス鋼で耐食性に優れています。
樹脂部品と金属部品の分別が可能です。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,629

特長|ラプコン機構を搭載した下開きの重量扉用ソフトダウンステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、3方向調節式のドロップ丁番SDH-001型が最適です。

用途|2本使い用

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,739

特長|ラプコン機構を搭載した下開き扉用の重量扉用ソフトダウンステーです。 扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。 吊元丁番は一軸丁番(平丁番)、または3方向調節式のドロップ丁番 SDH-001型が最適です。 アルミフレーム取付用のASセットもあります。

 
商品画像 栃木屋

¥439〜

特長|蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。

用途|OA機器・事務機器・通信機器等

 
商品画像 TRUSCO

¥491〜

特長|取付が簡単な構造です。

用途|家具・筐体等。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,745〜

特長|フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。

用途|家具等。 機器の筐体。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上開き扉用ソフトダウンステーです。
吊戸棚などに最適です。
扉を開いた時の角度を2段階で保持する事ができます。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
左右の勝手違いがあります。

 
商品画像 栃木屋

¥1,199

特長|扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。
扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。

用途|配電盤・分電盤・制御盤等

 
商品画像 TRUSCO

¥575

特長|取付が簡単な構造です。

用途|家具等。 機器の筐体。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,349〜

特長|ステンレス製で耐食性に優れています。

用途|家具・筐体等。

 
商品画像 TRUSCO

¥829〜

特長|中央に簡易停止機構がついています。

用途|家具等。 機器の筐体。

 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,189〜

特長|扉の角度が2段階で保持することができます。 取り付け位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。

用途|家具・筐体等。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,151

特長|フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。

用途|家具等。 機器の筐体。

 
<<   1   2   3   4   5  >>