ステー

RSS RSS
89 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,739

特長|ラプコン機構を搭載した下開き扉用の重量扉用ソフトダウンステーです。 扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。 吊元丁番は一軸丁番(平丁番)、または3方向調節式のドロップ丁番 SDH-001型が最適です。 アルミフレーム取付用のASセットもあります。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(16種類の商品があります)
 
商品画像
大型扉・重量扉に
栃木屋

¥2,519〜

特長|安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。
又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。
スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。

用途|配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥549〜

特長|扉が全開状態でストップする上開き扉用のステーです。再び扉を持ち上げるとストッパーを解除できます。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
小型の装置や扉の開閉に使用できます。
左右兼用です。取付はもちろんのこと管理上においても、大変使いやすくなっています。
主要部材はステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,189〜

特長|扉の角度が2段階で保持することができます。 取り付け位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。

用途|家具・筐体等。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した下開き扉用のソフトダウンステーです。
ライティングデスクなどに最適です。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,079

特長|ラプコン機構を搭載した上蓋用のソフトダウンステーです。
ドレッサーなどに最適です。
扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。(扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能付)
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 栃木屋

¥758

特長|全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。

用途|計測機器・制御機器等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥829〜

特長|中央に簡易停止機構がついています。

用途|家具等。 機器の筐体。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥1,529

特長|ラプコン機構を搭載した下開き用のソフトダウンステーです。
左右兼用で、取り付けが簡単です。
吊元丁番は一軸丁番(平丁番)、または3方向調節式のドロップ丁番SDH-001が最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥472

特長|L-100S、L-140Sミニフラップステーを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。
最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥692

特長|扉を取り外しできるあおり止めステーです。
横開き扉上部に水平に取り付けて使用します。(ステーの縦使いはできません)

用途|金融機器をはじめとする軽量扉など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 栃木屋

¥2,409

特長|安全性が向上したストップステーです。
6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。
ステーロックはハンドルを90度回すだけです。
又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。
UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥2,629

特長|ラプコン機構を搭載した下開きの重量扉用ソフトダウンステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチが組み込まれています。
吊元丁番は、一軸丁番(平丁番)または、3方向調節式のドロップ丁番SDH-001型が最適です。

用途|2本使い用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 栃木屋

¥1,199

特長|扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。
扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。

用途|配電盤・分電盤・制御盤等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥329

特長|左右兼用です。
ガイド部に樹脂を使用しているため、滑らかに開閉できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スガツネ(LAMP)

¥989

特長|扉を約80゜開いた位置でロックするため、品物の出入れが便利なフラップステーです。扉を少し持ち上げると、ロックは解除します。
本体に取付位置を示すマークがあるので、取り付けが簡単です。
正面から見て、右側取付専用です。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 栃木屋

¥296

特長|中央部に簡易ストッパーがついています。

用途|キャビネット・家具等

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5  >>