お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
配管・水廻り設備部材 ポンプ・送風機 コンプレッサー・空圧機器・ホース 油圧機器・油圧ホース
表示件数 10 20 50 100
¥131
¥1,419〜
特長|ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途|エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
¥758〜
用途|配管資材に。
¥85〜
¥1,529〜
特長|エアーの集合配管に便利!
用途|エアー配管の分岐に。
¥120〜
¥274〜
特長|耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
¥208〜
¥108〜
用途|エア配管に。
¥307〜
¥1,044
特長|ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩ビを使用していないので、環境にやさしいエコロジー製品です。 吸油モーターが停止すると、チェックバルブの作用により、残油が吐出ホースと吸入管へ素早く戻るため、ポンプ本体の「つば部」から灯油の漏れがなく、本体や給油場所を汚すことがありません。
¥153〜
用途|流体等を通す配管に。
¥79〜
¥164〜
¥102〜
¥395〜
特長|一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途|ねじとチューブの接続
¥207〜
特長|安定した耐圧性能は耐圧樹脂ホースの業界標準品。 柔らかいので、金具への挿入がラク。配管作業のスピードアップ 透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単。 高弾性樹脂使用により、耐久性に優れています。
用途|工場設備配管・各種機械組込用ホース工作機械・組立てロボット・成形機・印刷機等
¥175〜
特長|専用ソケット(大阪魂 ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途|空気工具、各種空気配管、空気圧機器等