お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
切削工具 研磨材
表示件数 10 20 50 100
¥175〜
¥1,529〜
特長|パイプも切断可能
用途|金属用
¥1,077
特長|水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
¥3,839〜
特長|オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途|AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
¥120〜
特長|ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適してます。
用途|炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など
¥1,099〜
特長|表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
¥454〜
特長|充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途|被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。
¥340〜
特長|特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途|被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
¥252〜
特長|ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途|錆取り作業に。 バリ取り作業に。
¥51〜
特長|メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
¥549〜
用途|ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
特長|技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
用途|小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
¥1,419
特長|折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
¥219〜
¥516
特長|バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途|ステンレスの鏡面仕上げに
¥65〜
特長|水周りの作業等にも使えます。
用途|接着剤の塗布など
¥4,609〜
特長|布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途|金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています
¥692〜
特長|キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途|コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
¥1,199〜
特長|耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途|ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
¥1,099
特長|電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途|鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0〜12.5)再研磨用。