真空機器

RSS RSS
96 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥395〜

特長|交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)

用途|真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。

 
商品画像 妙徳

¥516〜

特長|様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。
材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。
取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。
耐熱性、耐寒性に優れています。

用途|ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)

 
商品画像 ULVAC(アルバック機工)

¥69,190〜

特長|小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。

用途|理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
半導体製造装置。
真空蒸着装置、凍結乾燥器。
医療用機器全般。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥373〜

特長|レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。

 
商品画像 ULVAC(アルバック機工)

¥22,990〜

特長|ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。すべての機種にサーマルプロテクターを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途|エジェクターに代わる真空源。 真空チャック、ウェハー吸着搬送、フィルム吸着。 印刷機械、包装機械、自動機械。 理化学機器、分析機器、真空成形器。

 
商品画像 妙徳

¥769

特長|様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。

用途|吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。

 
商品画像 ピスコ(PISCO)

¥296〜

特長|交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)

用途|真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。

 
商品画像
配管の接続位置によって、減圧・加圧を変更可能
ULVAC(アルバック機工)

¥32,890〜

特長|減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易

用途|吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
分析機器、理化学機器。
半導体検査装置。
デバイス組立。
自動機、包装機

 
  1   2   3   4   5  >>