換気口

RSS RSS
331 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 宇佐美工業

¥736〜

特長|オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。

 
商品画像 ACE(エース)

¥153〜

用途|換気用その他配管にご使用頂けます。

 
商品画像 宇佐美工業

¥1,199〜

特長|防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。

 
商品画像 ACE(エース)

¥318〜

特長|屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。

 
商品画像 NASTA(ナスタ)

¥527〜

特長|グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

 
商品画像 NASTA(ナスタ)

¥1,969〜

特長|シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

 
商品画像 ACE(エース)

¥384〜

用途|自然換気用としてご使用ください。

 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥1,639〜

特長|極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。

 
商品画像 ユニックス

¥1,419〜

特長|ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。

 
商品画像 NASTA(ナスタ)

¥1,044〜

特長|プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。

 
商品画像
エアコン取り外し後の壁穴に!
モノタロウ

¥318〜

特長|フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。

用途|エアコンの配管に。室外への配線等に。

 
商品画像 大建プラスチックス

¥560〜

特長|表面のツマミを回すと内部シャッターが前後にスライドし、通気量の調節ができます。

 
商品画像 未来工業

¥1,529〜

特長|ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。

 
商品画像 NASTA(ナスタ)

¥659

特長|耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)

 
商品画像 宇佐美工業

¥681〜

特長|内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。

 
商品画像 宇佐美工業

¥714〜

特長|丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。

 
商品画像 カナイ

¥956〜

特長|角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。
現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

 
商品画像 宇佐美工業

¥989〜

特長|網付の内壁用・丸型レジスターです。

 
商品画像 神栄ホームクリエイト(旧新協和)

¥1,099〜

特長|24時間換気システムに適応した商品です。
プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  17   >>