電工ハンマー

RSS RSS
19 件中 1 - 19 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 マーベル

¥3,839

特長|3/8インチナットの締付けもできる多用途ハンマー モンキーレンチが使用可能 200mmの深さまで締付け可能(T-1501は300mmまで) 握りやすいソフトグリップ

 
商品画像 土牛

¥2,299

特長|軽量で便利な電気設備・工事用ハンマーのコンパクトタイプです。腰袋にすっぽり入る全長約200mmのコンパクトサイズです。便利な17mmソケット付です。

用途|電気設備・工事用17mmソケット付ハンマーのショートタイプ。

 
商品画像
電気・設備工事用ハンマー !
土牛

¥2,299

 
商品画像 Strong Tool

¥3,619〜

特長|グリップ下部にある2サイズのソケットで軽天作業に必要なボルトナット締付け作業ができます。 ヘッド部が貫通しているのでボルトの長さを気にせずに作業することができます。 レースウェイ、ハンガーレール(D1型・D2型)内のボルトナットの締付け作業ができます。 落下防止安全ロープ接続リング付きです。

用途|軽天作業のボルトナットの締付けに レースウェイ、ハンガーレールの取付に 吊りバンド(M8)電路指示金具の取付に

 
商品画像 DENSAN

¥3,179〜

特長|ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適 新ヘッドの採用で打ち込み・電線のシゴキ等作業性UP ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適

 
商品画像
奥行45mmのダクトに対応
マーベル

¥4,169

特長|270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ

 
商品画像 土牛

¥2,409

特長|腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。

用途|電気・設備工事に最適

 
商品画像 フジ矢

¥3,729

特長|ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。

 
商品画像
ハンマーの小さな革命
マーベル

¥5,049

特長|貫通タイプのラチェット式ハンマー ハンドルはアルミ合金製。 握りやすいソフトグリップ採用。 モンキーレンチが使用可能。

 
商品画像 アックスブレーン

¥3,729

特長|ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!電工ダクトハンマ- スチ-ルパイプ柄。

用途|ダクトチャンネルの壁面、天井の取り付け用に最適!

 
商品画像 アックスブレーン

¥3,729

特長|架線金具の寸切ボルト部に最適!電工レンチハンマ- ジェラルミン柄。

用途|架線金具の寸切ボルト部に最適!

 
商品画像 オーエッチ工業

¥4,059

特長|ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利

用途|電気工事用

 
商品画像 オーエッチ工業

¥3,839

特長|ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利

用途|電気工事用

 
商品画像 フジ矢

¥4,059

特長|ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。

 
商品画像 オーエッチ工業

¥3,509〜

特長|短く軽量にしたエコノミー設計です。
柄は超ジュラルミンです。
手にしっくりなじむグリップデザインです。
柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。

用途|電気工事に最適。

 
商品画像 オーエッチ工業

¥3,289

特長|手にしっくりなじむグリップデザインです。
柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。

用途|電気工事に最適。

 
商品画像 フジ矢

¥4,719

特長|ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。

用途|ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。

 
  1