オリジナル金物

RSS RSS
274 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タナカ

¥263

特長|柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

用途|45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥73

特長|座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。

用途|座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥81

特長|柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。
板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
小屋梁と小屋束にご使用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥208

特長|全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材の面より160mm(床合板の場合は床合板の面から160mm)離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) 性能試験 HP06-KT120、HP06-KT121、HP06-KT066、HP06-KT067 告示 第1460号第1号(ニ)該当品

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥63〜

特長|金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。
横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。
床合板30mmまで対応します。
床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥175

特長|従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ケイ・ジー・ワイ工業

¥7,029〜

特長|玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。

用途|使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥219

特長|専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セパレーター協同組合

¥16,390

特長|6通り以上の組み合わせを簡単ロック。

用途|土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥241

特長|通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

用途|小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥219

特長|本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥868〜

特長|コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。

用途|基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 カナイ

¥10,769〜

特長|根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥252

特長|床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。
財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。

用途|45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥439〜

特長|M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。

用途|基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 BXカネシン

¥384

特長|既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥90

特長|柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。
板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥83

特長|専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。
幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>