オリジナル金物

RSS RSS
274 件中 21 - 40 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タナカ

¥26

用途|スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥110

特長|座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。

用途|座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥2,079

特長|既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。
ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。
外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。

用途|柱と梁を緊結する時に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥7,689〜

特長|玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像
軽量コンパクトで持ち運びに便利!
BXカネシン

¥65

特長|外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥373

特長|羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 BXカネシン

¥43

特長|本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥274

特長|ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥77

特長|板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥252

特長|専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥131

特長|専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥51

特長|屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。
本体の板厚が0.6mmなので軒桁に外壁材をそのまま貼ることができます。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

用途|たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 栗山百造

¥142

特長|3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>