オリジナル金物

RSS RSS
273 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タナカ

¥439〜

特長|プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。
金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。

用途|土台と大引きの接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 BXカネシン

¥164

特長|従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。

用途|横架材継ぎ手を補強する金物です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥99

特長|従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥329

特長|既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥197

特長|使用ビスを1種類に統一したことで作業効率が大幅に向上します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。) 外使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT025/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 内使い床合板有り対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT026/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.46kN 外使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT027/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.64kN 内使い床合板なし対応性能試験 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT028/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN 告示 第1460号第1号(ニ)該当品

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥54

特長|取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。
かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥219

特長|柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥87

特長|外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥329

特長|本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥105

用途|大引き端部を接合する金物です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 栗山百造

¥725〜

特長|取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 栗山百造

¥142

特長|ビス止めタイプの腰高両引き羽子板。 従来の羽子板ボルトが一方向の引き寄せしかできないのに対し、ボルトを介して相互に引き寄せあうことができる金物です。 大工さんの工夫一つでいろんな用途に使える万能タイプの羽子板です。 横架材などの取合方向が多い時、ボルトの錯綜を少なくして取り付けることが出来ます。 本体が腰高になっている為、ラチェットレンチもラクに使用できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥77

特長|板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥483

特長|横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エイム

¥879

特長|ホールダウン金物の施工が簡単に。 築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保! アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。 アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥1,859〜

特長|たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。
Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。
ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。
ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。
専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 BXカネシン

¥274

特長|ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
三角形の軸がイイね!
コクサイ

¥1,639〜

特長|柱のツラから出ないカスガイ。
木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。
ノミ等による座彫りが一切不要。
片ハズレなく、シーソーにならない。
施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)
大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>