木造住宅接合金物

RSS RSS
373 件中 161 - 180 件

表示件数

<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  19   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 カナイ

¥66

特長|たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥164〜

特長|笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。
真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。
ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。
土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。

用途|基礎と土台との緊結に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 BXカネシン

¥76

特長|本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 栗山百造

¥142〜

特長|施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥329

特長|金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)
床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥384

特長|既存住宅等の耐震補強にも最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

用途|柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥109

特長|床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ノーブランド

¥1,529〜

用途|金物の接合面の反対側に接合具を見せたくない場合に使用します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 カナイ

¥637

特長|基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。
スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。
スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。
スライダーは幅止め金具による固定も可能です。
アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 カナイ

¥153

特長|「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。
渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。
座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥55

特長|垂木と母屋・桁・棟木等の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 シンプソン

¥153

特長|木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥91

特長|溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
管柱、横架材相互の引きつけに使用します。
使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。
羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タナカ

¥229

特長|ボルト孔あけ不要なので取り付けが簡単です。 「初期のずれ」が防止できます。 釘とラグスクリューボルトが同梱されています。

用途|小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ノーブランド

¥142〜

用途|筋交いを柱と横架材に同時に接合

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  19   >>