木造住宅接合金物

RSS RSS
396 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  20   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 万協

¥215〜

特長|遮音タイプで使用する支持脚です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 カナイ

¥430〜

特長|ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 シンプソン

¥96

特長|リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。

用途|2×2および2幅取付用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥204

特長|全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材の面より160mm(床合板の場合は床合板の面から160mm)離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証(株) 性能試験 HP06-KT120、HP06-KT121、HP06-KT066、HP06-KT067 告示 第1460号第1号(ニ)該当品

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥6,469〜

特長|ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。

用途|玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥118〜

特長|新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。

用途|小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 セパレーター協同組合

¥9,925

特長|ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。 すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。 コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥86

特長|「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」で優れた耐食性を有するのでステンレス製品の代替としてご使用いただけます。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。 板厚0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてありますので、高所作業の安全性が向上します。

用途|柱と梁、柱と土台等を接合する「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」0.6mmの仕口金物です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 国元商会

¥21,492

特長|壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥215

特長|本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥78

特長|床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途|柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥409〜

特長|基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。 280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。 許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 タナカ

¥172

特長|従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カナイ

¥107

特長|床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

用途|柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 テザック

¥2,905

特長|ホールダウン金物を基礎と直結。 ころび止めのアンカーボルトが不要。 施工が非常に簡単。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応。 適合木造工法形式。 ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 BXカネシン

¥215

特長|壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

用途|壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  20   >>