点検口・収納庫

RSS RSS
98 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日大工業

¥1,529〜

特長|屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。

 
商品画像 ダイケン

¥2,189〜

特長|外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm〜3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。

用途|木質床材用床点検口

 
商品画像 ダイケン

¥1,749〜

特長|コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。

 
商品画像 フクビ化学

¥1,408〜

特長|開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。

用途|天井や壁の点検口枠に使用

 
商品画像 ダイケン

¥1,529〜

特長|軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1〜28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。

 
商品画像 ダイケン

¥1,859〜

特長|目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。

用途|屋内専用のアルミ製天井点検口。

 
商品画像 ダイケン

¥1,859〜

特長|内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。

用途|軽天下地・木下地両用天井点検口

 
商品画像 SPG(サヌキ)

¥1,749〜

特長|スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。

用途|室内用

 
商品画像 大建プラスチックス

¥989〜

特長|屋内専用の点検口枠です。 カバー開閉式のため取付ねじが見えません。 軽鉄下地・木下地に使用可能です。

 
商品画像 ダイケン

¥3,289〜

特長|次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。

 
商品画像 日大工業

¥1,309

特長|取付施工簡単・ワンタッチで開閉!
一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。
プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。
すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。

 
商品画像 SPG(サヌキ)

¥3,289〜

特長|施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。

用途|室内用

 
商品画像 ナカ工業

¥6,589〜

特長|すっきりスリムな目地タイプの天井点検口です。指で開閉できるスライドロックを採用し、操作性も良好です。また外枠の凹凸が少ない形状で施工性もアップしました。

 
商品画像 SPG(サヌキ)

¥3,289〜

特長|キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。

用途|室内用

 
商品画像 SPG(サヌキ)

¥1,969〜

特長|重い天井材で施行すると内枠がたわみ、目違いや段差ができやすくなるという点検口の問題点を、内枠3点で固定するグレモン錠の採用で生じにくくしました。
従来までのセンターの一点ロックに、両サイドへのロックも加えて、内枠のたわみを防止。意匠性・安全性を向上させました。

用途|室内用

 
商品画像 ダイケン

¥3,289〜

特長|外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm〜3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。

 
商品画像 SPG(サヌキ)

¥4,389〜

特長|不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。

用途|室内用

 
商品画像 ACE(エース)

¥9,339〜

特長|ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。

 
  1   2   3   4   5  >>