自動車用LEDバルブ

RSS RSS
62 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥879

特長|T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。

用途|DC12V車専用

 
商品画像 モノタロウ

¥626

特長|T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。

用途|DC12V車専用

 
商品画像 モノタロウ

¥1,749

特長|幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。

用途|ブレーキ・テール・バックウインカーに

 
商品画像 モノタロウ

¥1,099

特長|COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。

用途|DC12V車専用

 
商品画像 モノタロウ

¥989〜

特長|車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。

用途|ルーム球

 
商品画像 CONCEPT-1

¥648〜

特長|LEDバルブ採用で透明感のある発光。
省電力でバッテリーに優しい。
球切れしにくい高い耐久性

用途|ポジション球、ラゲージ球の取替えに

 
商品画像 エーモン工業

¥659

特長|明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。

 
商品画像 RAYBRIG(レイブリック)

¥1,749

特長|ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。
電球同等サイズ化による取付適合拡大。
車検対応、ハイブリット対応

用途|ポジション、ルーム、マップ

 
商品画像 エーモン工業

¥439

特長|コンパクトなので取り付け場所を選ばない。
小さい!手軽に使えるLED!
両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!

 
商品画像 カーメイト

¥1,969

特長|車両のフロントウィンカー・リアウィンカーをLEDバルブに交換した時、バルブの消費電力低下によるハイフラッシャー現象を防止するための製品です。

用途|ハイフラッシャー防止用抵抗ユニット

 
商品画像 エーモン工業

¥1,639

特長|ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。

 
商品画像 INTEC

¥1,419

特長|耐熱、耐久性に優れ信頼性の高いアルミ製メタルクラッドタイプを採用。 ウインカーのハイフラッシュ防止、ブレーキ球切れ警告灯の回避に。

 
商品画像 PIAA

¥3,839

特長|L-230A追加用ランプ2個セット
コントローラー1個で左右ランプ合計10個(片側5個)まで増設可能。どんな形状のバンパーでも、好みの配置が可能。
ランプに対してどの位置にもステーが移動し、取付角度を選ばないから、フレキシブルにオリジナリティあふれる配置が可能です。

 
商品画像 エーモン工業

¥1,099

特長|車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。

 
商品画像 KOITO

¥24,090

特長|6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。
車検対応※/2年保証/日本製

【ラインナップ】
・HB3タイプ
・H11タイプ
・H4タイプ

【製品特長】
メンテナンスフリー(放熱ファンレス)
純正ランプメーカーのこだわり配光
簡単取付け

 
商品画像 PIAA

¥8,789

特長|ランプを自由に増やせる!新発想のデイタイムランニングランプ。
ステーが360°無段階で回転するから自由な取り付けが可能。
30Φの小型ランプだから取付場所も自由自在。
美しい6000Kの純白光で昼間の視認性も抜群。
別売ランプ(L-230B)の追加でコントローラー1個に左右ランプ合計10個(片側5個)まで増設可能。

 
商品画像 BRAITH(ブレイス)

¥2,189

特長|LED12発
点灯&点滅の2パターンです。
ストップランプの他バックフォグとしても使用可能
F1ベースカー仕様

 
商品画像 IPF

¥1,309

特長|拡散角180°のワイド配光によりルームランプの純正レンズの効果を最大限に発揮 室内全体を美しい青白光が照射 本製品はEFFECTER 6700Kシリーズと同発光色の為、室内灯のトータルコーディネートにもオススメ 本製品は純正球と変わらぬ製品サイズの為、殆どの灯具に取付可能 信頼の証日亜製LED採用

 
商品画像 RAYBRIG(レイブリック)

¥5,489

特長|使用用途、シーンに応じて選べる充実のラインナップ。 トラック・フォークリフト・トラクターまで幅広い目的に対応!

 
  1   2   3   4  >>