ビニールテープ一般用途

RSS RSS
35 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
UL規格品で品質的にも大満足!
モノタロウ

¥87〜

用途|電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 ニトムズ

¥78〜

特長|JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。

用途|電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(34種類の商品があります)
 
商品画像
環境にやさしい無鉛タイプの電気絶縁用ビニルテープ。
日東電工

¥571〜

特長|電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336 A種の認定品です。 無鉛タイプなので安心して使用できます。

用途|配線工事に。配線の識別に。機械工事の絶縁用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥461〜

特長|高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。

用途|電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(35種類の商品があります)
 
商品画像 ニトムズ

¥527〜

特長|環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。

用途|結束作業に。 識別に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像
全14色揃っています!
共和(輪ゴム・ゴムバンド)

¥648〜

特長|広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品

用途|電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(35種類の商品があります)
 
商品画像 日東電工

¥105〜

特長|環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。

用途|配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 Denka(デンカ)

¥659

特長|JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 優れた手切れ性により作業の煩雑さが抑えられます。 耐水性・耐薬品性にも優れ、安定した品質を維持します。

用途|電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 各種配線・配管類などの結束、色分け用 その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥549〜

特長|柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー

用途|電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
JIS規格適合品!
TRUSCO

¥76〜

特長|有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)全7色のカラーラインナップです。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
手で切断可能。

用途|電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。 長尺物やばらける荷物の整理に。
各種結束、固定、識別に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(28種類の商品があります)
 
商品画像
透明ビニールテープの最安値
ケイユー

¥53〜

特長|電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。
JIS規格品。
粘着力が強い。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,433

特長|手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。

用途|配線工事に。
機械工具の絶縁用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
配管の色分けに。
モノタロウ

¥527

特長|被着体へのなじみが良く剥がれが少ない。 適度な伸びがあり、手切れ性良好です。 絶縁性に優れます。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。 無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。

用途|配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くご利用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥415

特長|耐熱・難燃・耐寒性に優れたプレミアムグレードのビニールテープです。(使用温度範囲:-18℃〜105℃)全7色のカラーラインナップです。
低温特性に優れ寒冷地での作業に適しています。
UL510準拠品です。(UL510認証取得品ではありません)有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
手で切断可能。

用途|各種電線・ケーブルの識別。(ナンバリング)寒冷地における施工。
耐熱を要する箇所の電気絶縁および保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 寺岡製作所

¥769〜

特長|電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。

用途|埋設管の表示・電気絶縁用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥716

特長|手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品

用途|配線工事に。 機械工具の絶縁用に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 日東電工

¥439

特長|屋外用のビニールテープです。
NO.11/NO.15自己融着テープの保護用としてお使いください。

用途|屋外電線ケーブルの端末処理・接続用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エスコ

¥957

特長|すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像
No.35より強粘着の仕上げ用!
スリーエム(3M)

¥516

特長|温度指数範囲が-18℃〜105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。

用途|電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 スリーエム(3M)

¥153

特長|基材がやや硬めのビニールテープです。JIS規格適合(JIS C 2336)です。鉛フリータイプです。 手で切断可能

用途|電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁。各種配線、配管の結束、固定など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
  1   2  >>