ベルト周辺機器

RSS RSS
7 件中 1 - 7 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 鯨印(WHALE)

¥2,849〜

特長|簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。

用途|コンベヤベルト接続に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 鯨印(WHALE)

¥1,044〜

特長|機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。

用途|穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 椿本チエイン

¥65,890

特長|ベルトの取付張力を、音波により非接触で正確に測定する音波式ベルト張力計です。 ベルトの取付張力管理は、その性能を十分発揮する上で非常に重要です。 ベルトテンションメータ「T-ACE」は、メーカー独自の開発により、必要な機能を磨き上げたエコノミータイプです。 センサー部分は取り外しが可能です。 ・軽量コンパクト…本体質量を160gに抑え、携帯に便利なコンパクトサイズを実現しました。 ・大画面液晶…測定結果と測定条件を同一画面に表示することで見やすくなり、確認しながら測定できます。 ・メモリー機能…10件の測定条件を記憶でき、測定時に簡単操作で呼び出して使用できます。 ・単位表示切替…測定結果の単位を[N]表示、[Hz]表示と自在に切替えることができます。 ・オートパワーオフ機能…3分間何の動作もしない場合に、自動的に電源が切れます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ゲイツ・ユニッタ・アジア

¥10,989

特長|標準マイクに対してアームの長いタイプ。 RoHS指令適合

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イマオコーポレーション

¥8,789〜

特長|圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。

用途|巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ゲイツ・ユニッタ・アジア

¥8,789

特長|標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能な、長さ1mのコード式マイク。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ゲイツ・ユニッタ・アジア

¥9,669

特長|側面にマイクがあるのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所でも測定が可能です。 RoHS指令適合

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1