SDHC

RSS RSS
4 件中 1 - 4 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エレコム

¥879

特長|SDメモリカードの新規格「SDHC」メモリカード。 著作権保護機能搭載。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 パナソニック(Panasonic)

¥2,299〜

特長|■防水 水によるダメージからカード本体とデータを保護! (JIS IPX7準拠 : 30分製品を水(水道水、水深1m)に沈めた後、動作可能。) *microSD-SDアダプター使用時を除く。*カード本体のみ。 ■耐静電気 帯電した人体からの放電を受けても大丈夫! ICE61000-4-2準拠:エネルギー蓄積容量150pF、気中放電±15kV、放電抵抗330Ωでの静電気放電試験クリア。 ■耐磁石 磁気によるダメージは最小限! 直流磁場1000ガウスの磁石の上に、約1分間放置後、動作可能。 ■耐X線 手荷物検査でのX線からデータを保護! ISO7816-1準拠:エックス線0.1Gy(グレイ)の被ばく後、動作可能。 ■耐衝撃 曲げ・ねじれに対する高い耐性! 耐曲げ荷重20N(ニュートン)以上 耐ねじれトルク0.3N・m(ニュートンメートル)以上 ■耐温度 厳しい温度条件でもデータを保護! 使用可能温度範囲-25℃〜+85℃で、寒冷地や酷暑地域でも変わらないパフォーマンスを保ちます。 ■ヒューズ内蔵 カード内部のヒューズが、過電流や異常熱を防ぎます! 万一ご使用の機器や環境で、カード内部の破損により、過電流や異常熱が発生する場合があっても、内蔵のヒューズが作動して、SDカード本体の発熱や発火を防ぎます。 使用可能温度-25℃から+85℃のプルーフ機能を搭載することで、屋外でも安心して使用いただけます。 SDスピードクラス規格CLASS10に対応した最大転送速度レート20MB/sを実現し、大容量データ転送を要求するアプリケーションに対応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 トランセンド

¥1,199〜

特長|SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 トランセンド

¥1,055〜

特長|SD 2.0規格に完全準拠 多くのSDHC対応デバイスに互換

用途|デジカメを始め、スマートデバイスの記録に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
  1