素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)

RSS RSS
290 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  15   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 ノーブランド

¥241〜

特長|耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(29種類の商品があります)
 
商品画像

¥307〜

特長|耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

用途|標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 WAKI

¥1,749

特長|「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥1,225〜

特長|管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。

用途|工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(21種類の商品があります)
 
商品画像 永興化成

¥1,749〜

特長|ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 WAKI

¥241〜

特長|耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

用途|防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

¥769〜

特長|機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。

用途|車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(82種類の商品があります)
 
商品画像 光モール

¥417〜

特長|一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途|ホビーなど幅広い用途に使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥802〜

特長|透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

用途|産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(23種類の商品があります)
 
商品画像 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

¥406〜

特長|機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能

用途|車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(62種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥164〜

特長|独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。

用途|自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(111種類の商品があります)
 
商品画像 久宝金属製作所

¥351〜

特長|軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。

用途|屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(15種類の商品があります)
 
商品画像

¥63〜

特長|一般的によく使用されているゴムで作られています。

用途|滑り止めや家電製品の防音等に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 WAKI

¥58〜

特長|抜群の弾力性と反発力!

用途|防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(20種類の商品があります)
 
商品画像 光モール

¥857〜

特長|一般的に使用頻度の高い汎用型材です。

用途|建材など幅広い用途に使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

¥241〜

特長|機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。

用途|食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(53種類の商品があります)
 
商品画像 久宝金属製作所

¥384〜

特長|加工しやすいトタン材質の板です。

用途|トタンの屋根など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 WAKI

¥351〜

特長|耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃〜+60℃以内でご使用ください。

用途|緩衝材に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  15   >>