防錆潤滑剤

RSS RSS
33 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|無臭性浸透潤滑剤 強力な浸透力を有する浸透防錆潤滑剤。無臭性のため室内での作業や日用品への使用に適しています。 噴射剤にLPGを使用した広い面にも塗布しやすい霧状タイプです。

用途|ボルト・ナットの緩めに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,189

特長|無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,320

特長|ラスぺネ業務用と同じ原液を使用した、携帯性や狭い箇所での作業性に優れたサイズの高性能浸透防 錆潤滑剤です。霧状タイプで少量噴射のコントロール性に優れています。また、ラスぺネ業務用と同様特殊 バブル採用で360度噴射も可能です。

用途|浸透潤滑剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥3,850

特長|超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,332〜

特長|超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。

用途|多目的防錆・潤滑スプレー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,079

特長|低溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥923

特長|浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。

用途|錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
各種分解、整備、修理時の潤滑。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ステンレス製のロングノズル採用!
ダイゾーニチモリ

¥395

特長|ステンレスロングノズル採用。
高品質オイル使用。
ガス抜きキャップ搭載。

用途|浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,750

特長|水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥4,400

特長|フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ENDOX(エンドックス)

¥1,529

特長|耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
油の粘度が高く垂直面でも流れにくい!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥879

特長|滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。
水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
潤滑性に優れた自動車業界プロタイプ
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥1,066

特長|特殊オイルに浸透剤や防錆剤を配合。湿気を押しのける水置換性能を有し、優れた防錆効果を発揮します。また優れた浸透力で狭い隙間にもよく浸透し、潤滑性にも優れます。

用途|ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし作業・錆止めに。
パーツの分解・組付け時
ドアヒンジ、ペダルなどの回転、摺動部
金属表面に付着した水滴などの除去

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ドア内側の防錆に最適
Teroson(テロソン)

¥2,739

特長|持続力がある。臭いが少ない。内容量が多い。

用途|自動車部品の保護に、動かさない自動車などの長期保護に。 塩害対策に(耐海水性)。自動車のシーズンチェックに(海・雪山)。 鈑金前の自動車保護(防錆)に。フォルクスワーゲン等欧州車に採用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 日本バーズ

¥1,099

特長|ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。

用途|自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
特殊ワックスタイプの万能半乾燥防錆剤
ダイゾーニチモリ

¥1,199

特長|半乾きタイプの半透明防錆ワックス。
ドア内部やボンネット、トランク内部の防錆。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ソフト99コーポレーション

¥637

特長|金属製品の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除温、接点不良防止に。 すばやく浸透して効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WURTH(ウルト)

¥1,309

特長|錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。

用途|錆びついたボルト・ナットの緩め剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,189

特長|油性溶剤系の油除去剤。

用途|ノックスドール防錆剤の除去に使用します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>