お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
オイルチェンジャー/オイルドレン オイルポンプ ガソリン携行缶 排油処理 注油機器 オイルスタンド
表示件数 10 20 50 100
¥230〜
特長|エンジンオイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。天然植物繊維を使用しており、繊維の内部まで油を取り込むので吸収性能も優れています。
用途|エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
¥769
特長|シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途|オイル交換時期の確認に。
¥263〜
特長|吸収のよい不織布使用。エンジンオイル(廃油)を吸収できます。捨てやすい箱入り。
用途|自動車・バイクのオイル交換時の廃油の処理に。
¥428
特長|車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。
用途|ガソリンがなくなったときの緊急補給に。携行缶からの給油に。
¥1,199〜
¥450〜
特長|注ぎ口付きで移しかえしやすい形状です。
用途|オイル交換やパーツ洗浄の受皿に。収納ケースに。
¥3,949〜
特長|オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm〜380mmです。
用途|オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
¥318〜
特長|オイル交換の必需品。
¥989
特長|オイルなど液体の移し替えに適しています。
¥659
特長|車、バイクへのガソリン補給ができる給油ポンプです。より簡単に給油できる上下運動ポンプ。
¥1,529
特長|エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途|トラック用
¥1,199
¥329
用途|1L缶や4L缶からの注油に。
¥3,289
特長|4L缶用のオイルポンプです。
用途|エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
¥439
特長|伸び縮み自在ノズル付きで奥まった注ぎ口でも注ぎやすい。ノズルと分割して使うこともできます。
用途|エンジンオイルやウォッシャー液などの補給に。
¥6,369
特長|エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
¥1,969〜
特長|サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。
特長|耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途|オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など
¥3,839
特長|国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
特長|3・4・18・20リットル缶用