オイル・ケミカル

RSS RSS
964 件中 161 - 180 件

表示件数

<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  49   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 武蔵ホルト

¥681

特長|耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
肉盛り性と垂れ止め性に優れてます!
スワンボンド

¥1,969

特長|一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。 耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。 非流動型は垂れ止めに優れています。 空気中の水分と化学反応をして硬化します。

用途|自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。 自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。 配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。 ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。 屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥1,099

特長|5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。
軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。

用途|5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像
建設機械の軸受摺動部に、自動車の等速ボールジョイントに最適
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥285〜

用途|等速ボールジョイントに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,320

特長|ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,200

特長|ブレーキフルードDOT4及びJIS BF-4 自動車用非鉱油系のブレーキフルードで、268℃のドライ沸点及び174℃のウェット沸点を持ち、JIS 2233:BF-4、SAE:J1703及びFMVSS No.116:DOT4に適合するブレーキフルードです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カストロール

¥659〜

特長|渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。

用途|4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 エーゼット

¥824

特長|キャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。 ムースタイプ。 強力タイプ

用途|小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,189

特長|低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
オイル交換時期をお知らせするための必需品
ノーブランド

¥1,969〜

特長|サインペンで書き込むだけの簡単作業! 1シートに10枚シールが貼られています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
自動車整備工場専用製品
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥1,969

特長|二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。

用途|乗用車のディスクブレーキ専用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 古河薬品工業

¥439

特長|高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。
強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。
防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
デンゲン

¥7,689

特長|ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!

用途|HFC-134a〈ガス〉専用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥4,059

特長|パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。

用途|ミッションオイル等の漏れ防止剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 タスコ(TASCO)

¥2,299

特長|TA159P-3を使用すれば
M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,859

特長|ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
水溶性だから水を付けて整形できる
武蔵ホルト

¥989

特長|マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。

用途|ヒビの場合(幅5mm、長さ70〜80mmのヒビに)
穴の場合(直径30mm以内の穴に)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
付着性を重視した設計
住鉱潤滑剤(SUMICO)

¥857

特長|合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  ...  49   >>