オイル・ケミカル

RSS RSS
964 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  49   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,629

特長|粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。
ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。
耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。
耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。

用途|キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面
ピストンとパッドの接触面
パッドとマウンティングブラケットの接触面
バックプレート面とシムの間
マウンティングブラケットの接触面
シューとバックプレートとの当たり面
シューとピストン、アンカーとの当たり面

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|冷却水の防錆・防食・消泡性能を復活させ、LCCの寿命を延長する添加剤です。 交換作業に伴う廃冷却液の排出を抑制でき、エア抜きなど困難で時間のかかる作業も省略できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,079

特長|低溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
接合部の排気漏れをストップ!
武蔵ホルト

¥879

特長|浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。

用途|車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 武蔵ホルト

¥439

特長|速効性のラジエータ洗浄剤です。サビや泥を取り除き、オーバーヒートの原因となるものを流してきれいにします。ゴムホース・金属部も傷つけることなくご使用になれます。又、クーラントや不凍液の使用前後の洗浄にも適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ベース塗装の下地に最適!!
武蔵ホルト

¥2,849

特長|使いやすく速乾性の2Kウレタンクリア塗料です。二液性ならではの最高の光沢に加え下地との密着性に優れ、耐候性にも優れています。 酸性雨、耐ガソリン性に優れています。 ヘルメット、ガソリンタンクにもOK!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,969

特長|脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。
空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。
耐熱・耐寒性(-40〜240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。

用途|自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,320

特長|ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ポリ製品のカケ・割れなどに、2液混合型だから強力
コニシ

¥1,309

特長|2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。

用途|FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 新日石トレーディング

¥8,789〜

特長|軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ

用途|車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 DIA-WYTE(ダイヤワイト)

¥1,639

特長|LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥4,620

特長|Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 武蔵ホルト

¥1,529

特長|光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ソフト99コーポレーション

¥515

特長|補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ホンダ

¥3,839〜

特長|0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル 優れた低燃費性能とその持続力 低温始動性に優れたオイル

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 呉工業(クレ)

¥989

特長|エンジン内の汚れによる動作不良や劣化したオイルシールによって起こるオイル消費を改善。オイルの潤滑性能も強化し、エンジンを保護! エンジン内の汚れを落として再付着を防止。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復。 シール性能を回復させ、オイル消費を低減。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 武蔵ホルト

¥659

特長|キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(37種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,419

特長|二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。

用途|ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)
FALCON

¥879

特長|電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。

用途|POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥9,779

特長|車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。
不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。
オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。
オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。
工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  49   >>