オイル・ケミカル・補修

RSS RSS
977 件中 221 - 240 件

表示件数

<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  49   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥2,640〜

特長|耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,189

特長|融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途|自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥989

特長|変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。

用途|自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 MAZDA(マツダ)

¥11,990

特長|エンジン油中の灰分の規定により、DPFの詰まり寿命を大幅に向上。省燃費性を規定。エンジン油中のリン、硫黄、塩素含有量を規定で環境にやさしい。高温酸化防止性を強化で熱に強い。DPF未装着車(建設機械は除く)への使用も可能です。

用途|乗用車クラスのライトデューティ用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥5,500

特長|エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エクソンモービル

¥1,419〜

特長|エンジン寿命の延長 シールコンディションナー配合によりオイル漏れの防止、またはオイル消費量の削減に効果的 旧型エンジンの保護に貢献 様々な運転条件下において卓越しした耐摩耗性 寒冷時の容易なエンジン始動性 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る API SN/ILSAC GF-5規格適合(5W-30および10W30)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,540

特長|リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥3,300〜

特長|耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30〜281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。

用途|スライドピンやバックプレートの潤滑に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥879

特長|バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。

用途|サービス缶からのホースの取り出しに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥8,789

特長|速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途|シャーシー塗装剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
N-2001 BJグリースとご一緒に!
ダイゾーニチモリ

¥1,419

特長|等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)

用途|等速ボールジョイントの異音防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 FALCON

¥758〜

特長|パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,189

特長|ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 武蔵ホルト

¥3,179

特長|車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。 こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ゴムと塗装面の接着に
セメダイン

¥769

特長|合成ゴムを主成分とする中粘度刷毛塗布タイプ。 きびしい自動車の条件(振動・水・気候・熱)に強い。 張り合せ可能時間が長く、接着力・耐熱性・たわみ性に優れています。 接着適用範囲が広く、各種材料を強力に接着します。

用途|自動車の各種ゴムと金属(塗装面)の接着。各種断熱材、プラスチック、皮、ハードボード、布、木材の強力接着。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
簡単・汚れずパテ塗り作業ができる
武蔵ホルト

¥989

特長|スプレータイプの超うす付けパテです。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れます。サフェーサー代わりに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 FALCON

¥659

特長|バルブシート潤滑&燃焼室洗浄剤 鉛添加剤と同等以上の潤滑性能を持っていますので、無鉛ガソリンに添加して使用しますと有鉛ガソリン同様のバルブリセッション防止効果を発揮します。 本品の主原料は米国環境保全局に登録されており安全な製品です。 清浄剤を配合していますので、プラグ、バルブ、燃料噴射ノズル等の汚れを除去してエンジン性能を守ります。 スパーク能力を回復します。 排気ガス中のCO、HC等が減少します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,760

特長|冷却水の防錆・防食・消泡性能を復活させ、LCCの寿命を延長する添加剤です。 交換作業に伴う廃冷却液の排出を抑制でき、エア抜きなど困難で時間のかかる作業も省略できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 KENNETH

¥978

特長|自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。

用途|リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
摩擦係数が小さく,耐摩耗性に優れます
リキモリ

¥296

特長|二硫化モリブデン配合。耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリースです。

用途|自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツに充填。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16  ...  49   >>