オイル・ケミカル・補修

RSS RSS
998 件中 201 - 220 件

表示件数

<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  50   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,717

特長|ディスクブレーキの鳴き防止剤を添加した耐熱性に優れたグリース

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
注入時に便利なロングノズルタイプ!
ダイゾーニチモリ

¥280

特長|等速ボールジョイント専用のモリブデングリースで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響はまったくありません。

用途|等速ボールジョイント用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ダイゾーニチモリ

¥841

特長|N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、よりいっそうの燃費の節約ができます。
トランスミッション、デフギヤーに添加することによって、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。

用途|高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥2,149

特長|融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。
密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。
チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。

用途|自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
ワックスタイプの防錆剤です。抜群の防錆力が錆の進行を抑えます。
スリーボンド

¥3,240〜

特長|一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。
多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。
乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥18,252

特長|手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。

用途|エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥5,400

特長|エンジン機能回復剤 新開発のダイラタント流体ポリマーと高性能添加剤を配合し、多走行車のエンジンの各機能を回復させる添加剤です。圧縮圧力の回復やノイズの低減、オイル上がりやオイル下がりの抑制効果もあります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 FALCON

¥7,549

特長|純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,296

特長|ラジエーター内の水アカなどを溶解・除去する洗浄剤です。ラジエーターの素材(鉄・アルミ・真鍮など)を問わず使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥8,629

特長|速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

用途|シャーシー塗装剤

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
走行6万キロ以上の車におすすめ!
STP

¥1,177

特長|STPスモークトリートメントはハイマイレージ(6万キロ以上走行)車の排気白煙防止とオイル性能強化を目的に処理されています。

用途|ガソリン車用
低下したコンプレッションの回復
バルブやリフターのノイズ低減
オイル減りの改善と排気白煙の防止
エンジンパーツの正常と接触磨耗防止

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 Noxudol(ノックスドール)

¥2,149

特長|低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途|自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,393

特長|二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。

用途|ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,944〜

特長|Full Synthetic(3D+LCT) 高性能ストリートスペックエンジンオイル 次世代ベースオイル技術3Dテクノロジーと、定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした快適な走行フィーリングにレスポンス性能と耐熱ダレ性能を両立した4サイクルストリートスペックエンジンオイルです。 2輪車の規格であるJASO規格にも適合し、2輪・4輪問わず、小排気量エンジン、ターボ車まで幅広く対応します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,825

特長|ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
上塗りにクリア(MH11604)を塗るとツヤが出ます!
武蔵ホルト

¥1,393

特長|防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途|自動車用の補修ペイント

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(70種類の商品があります)
 
商品画像
焼きついたパッキンのはく離に!
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

¥1,501

特長|塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。
はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。

用途|エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)
頑固な油汚れや接着剤の除去
塗装のはく離

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ミヤサカ工業

¥7,549

特長|誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 バルブは1/2のフルボアです。

用途|液体の小分け作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 WAKO'S(ワコーズ)

¥1,296

特長|ラジエーターの水漏れを素早く止める水漏れ防止剤です。植物繊維のため固まる心配がなく安心して使用できますが、漏れていない場合や、腐食や水アカ等の堆積が多くみられるときは使用しないでください。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 エーモン工業

¥323

特長|コンパクトな折りたたみ式ジョウゴ 使いきりタイプのお得な5枚入り

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<< 1  ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15  ...  50   >>