オイル・ケミカル

RSS RSS
948 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  48   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥230〜

特長|エンジンオイル交換作業時の廃油処理が簡単に出来て大変便利です。天然植物繊維を使用しており、繊維の内部まで油を取り込むので吸収性能も優れています。

用途|エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に

 
商品画像 モノタロウ

¥659

特長|高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 高温に強く、最高600℃までの耐熱性。 はがれにくく、変色も少ないです。

用途|高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など

 
商品画像
密着性がよく作業性に優れています。
モノタロウ

¥329〜

特長|シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。

用途|自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用

 
商品画像 モノタロウ

¥758〜

特長|FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。

用途|自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

 
商品画像
濃縮タイプだから自分の好きな濃度に調整可能!水道水(軟水)で簡単希釈
モノタロウ

¥758

特長|濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。

 
商品画像
品質にも価格にも自信あり!モノタロウのエンジンオイル
モノタロウ

¥1,749〜

特長|世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。また、高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用

用途|ガソリン・ディーゼル兼用

 
商品画像 モノタロウ

¥1,749〜

特長|世界共通規格API(アメリカ石油協会)のガソリン規格「SM」、及びディーゼルエンジンオイル規格「CF」に合格しています。高い省燃費性能を発揮します。 優れたコストパフォーマンスを追求。安定した潤滑性能を追求。エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 100%バージンオイル使用

用途|ガソリン・ディーゼル兼用

 
商品画像 モノタロウ

¥703

特長|R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。

用途|カーエアコン用

 
商品画像 モノタロウ

¥648〜

特長|FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT3に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。

用途|自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用

 
商品画像
水性がなんとこの価格!
モノタロウ

¥406〜

特長|自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。
強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。
また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。

 
商品画像 モノタロウ

¥769

特長|シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。

用途|オイル交換時期の確認に。

 
商品画像 エーモン工業

¥263〜

特長|吸収のよい不織布使用。エンジンオイル(廃油)を吸収できます。捨てやすい箱入り。

用途|自動車・バイクのオイル交換時の廃油の処理に。

 
商品画像
劣化したフルードは致命的 すぐ交換を!
古河薬品工業

¥626〜

特長|JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。
ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。

 
商品画像 ソフト99コーポレーション

¥538

特長|ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント

 
商品画像 モノタロウ

¥769

特長|ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。

用途|被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用

 
商品画像 FALCON

¥549

特長|強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。

用途|エアコンオイル漏れ予防剤

 
商品画像 モノタロウ

¥879

特長|最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47〜50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。

用途|エンジン冷却液

 
商品画像 デンゲン

¥989

特長|ガス漏れチェックがしやすい蛍光剤入りの134a用エアコンオイルです。

用途|カーエアコン用

 
商品画像 ソフト99コーポレーション

¥769

特長|焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。

用途|ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  48   >>