無線LAN・ネットワーク機器

RSS RSS
10 件中 1 - 10 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エレコム

¥472〜

特長|10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。 中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。

用途|LANケーブルの中継及び延長に使用

 
商品画像 エレコム

¥1,639〜

特長|100BASE-TX対応のLANポートを搭載したエコ省電力タイプの電源外付プラスチック筐体ハブです。非常に小型で、設置場所を選びません。パソコンをはじめ、デジタル家電やゲーム機等幅広い機器で使用出来ます。

 
商品画像 エレコム

¥978

特長|1000BASE-TXに対応し、高周波数帯域を保障するCAT6ケーブル用RJ45コネクタです。

用途|CAT6用のRJ45コネクタです。

 
商品画像 エレコム

¥1,969

特長|STPケーブル用シールド対応。 カテゴリ5(CAT5e)用 単線仕様。 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用。RJ45コネクタ

用途|LANケーブルの自作に使用します

 
商品画像 エレコム

¥483

特長|RJ45ケーブルコネクタを保護するキャップです。 ケーブルの両端コネクタ部に取り付け、外部損傷やゴミ・ほこりからコネクタを守ります。

用途|LANケーブルのコネクタ保護に使用

 
商品画像 エレコム

¥725

特長|ストレート/クロス変換コネクタキット。 両端コネクタ付き10BASE-Tケーブルをストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換可能 付属のケーブル長:70mm

用途|LANケーブルのクロスとストレートを変換する際に使用

 
商品画像 エレコム

¥1,749

特長|スーパーフラット専用のコネクタキットです。 取り付けが容易なスリムブーツ付。 スーパーフラットケーブルに対応。ADSL/CATV/ISDN対応

用途|LANケーブルの自作に使用します

 
商品画像 エレコム

¥989

特長|エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。 ■セット内容:RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1 ■中継コネクター外形寸法:幅14.7mm×奥行29.8mm×高さ16.3mm ■中継コネクター重量:6g ■中継コネクターカラー:ホワイト ■ケーブル伝送速度:1Gbps ■ケーブル伝送帯域:100MHzまで ■ケーブル長と太さ:100mm Φ6mm ■ケーブル結線方式:クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線) ■ケーブル導体構成:ヨリ線 24AWG ■モールド加工コネクタ

用途|LANケーブルのクロスとストレートを変換する際に使用

 
商品画像 サンワサプライ

¥16,390

特長|PoE class0に対応したスイッチングハブです。1〜4ポートがPoE対応ポート、5〜8ポートが通常のポートになります。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 省電力スイッチ(IEEE 802.3az)オン・オフの物理スイッチ付きなので、電力を無駄に消費しません。 放熱性に優れたメタル筐体を使用し、更に高通気性なので熱がこもる心配がありません。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。

 
商品画像 エレコム

¥2,739

特長|場所を取らないコンパクト設計、イーサネット/LANポートの差込口が身近な場所に設置できます。 両面テープはまたはネジで取り付け可能です。ホコリよけのシャッター付き。ADSL/CATV/FTTH/ISDN対応。CAT6規格仕様

用途|LANポートを身近な場所に設置できます。

 
  1