温度・湿度管理機器

RSS RSS
28 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 八光電機

¥4,309〜

特長|どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。

用途|温度検知工具。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(32種類の商品があります)
 
商品画像 東亜電器

¥2,689

特長|絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(テフロン(R)(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 JFCC(ファインセラミックスセンター)

¥43,092

特長|焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。
焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。
定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。

用途|ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥7,333〜

特長|絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥37,692〜

特長|設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。 対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥4,811〜

特長|必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥32,292〜

特長|3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 TJA-450シリーズの温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。 TJA-550シリーズの温度制御方式は、PID制御で高精度の温度コントロールが可能です(オートチューニング付き)。 TJA-550シリーズの温度表示は実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用し、設定ミス等を防ぎます。 コンパクト設計で場所を取りません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥129,492〜

特長|手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。 SCRによる高精度なコントロールが可能です

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥46,332〜

特長|PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より良い温度調節が可能です。 電源は95〜240Vを任意にご利用いただけます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥16,092

特長|温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥26,352

特長|温度制御はON/OFF制御方式です。 温度表示は、実測値と設定値が一目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミスなどを防ぎます。 4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。 正・逆動作切り替えが可能です。 サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能が装備されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
  1   2  >>