工業用潤滑油

RSS RSS
164 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥2,079

特長|潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。

 
商品画像 モノタロウ

¥7,469

特長|耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。

用途|工業・建設機械などの油圧機器

 
商品画像 日立産機システム

¥1,099〜

特長|省エネ効果が図れる純正オイル
特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。
防錆性能がすぐれています。
カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。

用途|給油式べビコン

 
商品画像
スタンダードタイプ!
信越化学工業

¥3,179〜

特長|無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途|離型・潤滑・消泡など。

 
商品画像
リフトやダンプなどの油圧部分に!
モノタロウ

¥1,749

特長|耐磨耗性油圧作動油です。油圧作動に使用するオイルです。

用途|リフトやダンプなどの油圧部分に。

 
商品画像 アネスト岩田

¥923〜

特長|COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。

 
商品画像 エーゼット

¥813〜

特長|2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。

用途|刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。

 
商品画像
摺動面の摩耗や焼き付き防止に!
モノタロウ

¥6,589

特長|耐摩耗性・防錆防食剤・酸化防止剤などの添加剤を使用した各種工作機械用の摺動面オイルです。
耐摩耗性剤を使用しているので摺動面の摩耗や焼付き防止に効果があります。
また、作動油、軸受油と幅広く使用も可能です。

用途|各種工作機械の摺動面

 
商品画像 エーゼット

¥1,011〜

特長|水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10〜20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。

用途|ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。

 
商品画像 エーゼット

¥571〜

特長|チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。

 
商品画像 エーゼット

¥659〜

特長|2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。 排気煙を抑え、エンジンの焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせるスモークレスタイプのオイルです。 FCグレード。 50:1混合に最適

用途|刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に

 
商品画像 エーゼット

¥527〜

特長|良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。

用途|釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。

 
商品画像 TRUSCO

¥2,329

特長|ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。

用途|各種減速機のギヤオイルの補充用に。

 
商品画像 エーゼット

¥637

特長|切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。

用途|一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。

 
商品画像 エーゼット

¥494〜

特長|油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)

用途|釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー

 
商品画像 モノタロウ

¥7,029

特長|高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。

用途|工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用

 
商品画像 ULVAC(アルバック機工)

¥4,059〜

特長|直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。

 
商品画像 FALCON

¥714

特長|高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。

 
商品画像 TRUSCO

¥1,405

特長|高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。

用途|各種油圧機器の作動油として、補充用に。

 
商品画像 エーゼット

¥549〜

特長|コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。

用途|コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP〜15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>