加熱・冷却機器

RSS RSS
105 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5  ...  6   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 サンプラテック

¥582〜

特長|魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に
フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。
フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。

 
商品画像 アズワン

¥4,609〜

特長|恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。
金属表面を錆や腐食から守ります。

 
商品画像 ヤマト科学

¥29,590〜

特長|操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。
接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。
水抜きが容易なドレイン栓付きです。

 
商品画像
小さいボールで大きな省エネ
アズワン

¥5,198〜

特長|中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。

用途|ウォーターバスなどの保温に

 
商品画像 オルガノ

¥1,276

特長|鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。 洗浄液の色で効果が確認できます。

用途|恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。

 
商品画像 アズワン

¥4,499〜

特長|薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。
柔軟性があります。
高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。
電力密度は通常多くの用途に対して0.6〜0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。

 
商品画像 アズワン

¥9,009

特長|小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。

 
商品画像 アズワン

¥11,440

特長|ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。

 
商品画像 コーニング

¥40,590〜

特長|マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。 トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。温度過昇防止機能付きです。

 
商品画像 アズワン

¥4,169〜

特長|乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。

 
商品画像 ヤマト科学

¥48,290

特長|水槽内部にヒータがありませんので、水槽部が取り外せて清掃・水の交換が楽に行えます。

 
  1   2   3   4   5  ...  6   >>