定量ポンプ

RSS RSS
5 件中 1 - 5 件

表示件数

  1
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 タカトテクニカ

¥43,092

特長|様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100〜240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 タクミナ

¥102,492〜

特長|・注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】 設定範囲:1〜300strokes/min (1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】 設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】 設定範囲:1〜100% (最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) ・フリー電源 ・豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 ・見やすい表示パネル&カンタン操作キー ・エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 ・設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド ・装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ ・防水防塵仕様 IEC規格:IP65相当 ・実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(22種類の商品があります)
 
商品画像 タクミナ

¥83,052〜

特長|シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100〜240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。

用途|水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(25種類の商品があります)
 
商品画像 タクミナ

¥105,732〜

特長|[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 タクミナ

¥106,812〜

特長|ガスロックをWブロック [インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消! [エアブロック機構]DCLシリーズは、標準装備の脱泡継手がガスロックの原因であるエアの混入をブロック! 最大15mLのエアの混入を防ぎます。

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
  1