電動工具攪拌機・バイブレーター

RSS RSS
32 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
樹脂ボディで軽量、二重絶縁
マキタ

¥18,590

特長|樹脂ボディで軽量、二重絶縁。
粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥18,590

特長|高速型 パワフル860W

用途|かくはん、練り合わせのスピードアップに

 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥21,890

特長|無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。

用途|各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥30,690

特長|1台で2通りの撹拌に使える2スピード パワフル860W

用途|かくはん、練り合わせのスピードアップに

 
商品画像 マキタ

¥21,890

特長|吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)
高粘度材料の攪拌に!
樹脂ボディで軽量&二重絶縁!

 
商品画像 エクセン

¥43,890〜

特長|完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥18,590

特長|中速型・低粘度のかくはんに。二重絶縁。150mm径ステンレスWスクリュー(リンク付)

用途|かくはん、練り合わせのスピードアップに

 
商品画像 SEISHIN

¥37,290〜

特長|強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。

 
商品画像 エクセン

¥30,690

特長|ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。

用途|運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。

 
商品画像 エクセン

¥20,790

特長|密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。

用途|流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。

 
商品画像 エクセン

¥32,890〜

特長|ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。

 
商品画像 マキタ

¥37,290

特長|高粘度材料の重攪拌に!

 
商品画像 RYOBI (リョービ)

¥21,890

特長|中速型
二重絶縁
リング付ステンレスダブルスクリュー採用で、かくはん率がアップ。
防じん性の高いスイッチを採用。
吸気窓に異物混入防止用フィルターを装備。
外装式ブラシホルダーでカーボンブラシの交換が容易。

 
商品画像 エクセン

¥47,190〜

特長|コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

 
商品画像 HiKOKI(旧日立工機)

¥27,390

特長|水溶性ペンキなどの粘度の低い材料のかくはんに適しています。二重絶縁構造です。

用途|各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。

 
商品画像 エクセン

¥43,890

特長|超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。

用途|粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。

 
商品画像 SEISHIN

¥43,890〜

特長|強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。

 
商品画像 阪和化工機

¥96,690〜

特長|静かな運転音、住友減速機(1 :5 の減速)を使用。 小形軽量で取扱便利、数々のタンクに簡単に移動し1 台で兼用可。 保守点検が簡単、密閉ベアリングでグリースの流出が無く注油不要。 共通部品で合理化、品質安定に優れ、大量生産で安価。

 
  1   2  >>