空圧補器

RSS RSS
274 件中 61 - 80 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 日本精器

¥21,890〜

特長|圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。

用途|ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。

 
商品画像 千代田通商

¥417〜

特長|気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。

用途|食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。

 
商品画像 フクハラ

¥31,790

特長|コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。

 
商品画像 日本精器

¥6,589

特長|エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。

 
商品画像 CKD

¥1,419

特長|経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。

 
商品画像 TAIYO

¥3,069

特長|圧縮空気を安定した圧力に調圧します。 従来機種より約25%の軽量化をしました。 圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。

用途|エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。

 
商品画像 フクハラ

¥32,890

特長|コンプレッサーの稼動中にこまめに、しかも確実にドレンを排出します。 コンプレッサーの自動ドレン抜きに適しています。

 
商品画像
コンパクトなレギュレータ!
日本精器

¥2,629

特長|コンパクトシリーズ

用途|圧縮空気を安定した圧力に調圧します

 
商品画像 前田シェルサービス

¥16,390

特長|圧縮空気は特殊形状のステンレスフィルターを通過する際、豆粒大の水滴となり、下部のハニカムを通り他の水滴と結合してチャンバーの底を流れ、ウィープバルブより排出。ハニカムの作用とチャンバーによって圧縮空気のスピードが減少する事により、分離が非常に効率よく行われます。これにより、約95%以上の水滴が除去されます。

 
商品画像 コガネイ

¥9,889〜

特長|組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。

 
商品画像 日本精器

¥6,369〜

特長|ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。

用途|塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。

 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  14   >>