電線/ケーブル

RSS RSS
148 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 オーナンバ

¥3,509〜

特長|導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品

用途|定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(49種類の商品があります)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥1,199〜

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(69種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥1,529〜

用途|OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(50種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥1,639〜

特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。

用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 サンワサプライ

¥1,639〜

特長|10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 オーナンバ

¥3,179〜

特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

用途|定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(33種類の商品があります)
 
商品画像 伸興電線

¥4,389

特長|ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 フジクラ・ダイヤケーブル

¥13,090〜

用途|一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 大電

¥461〜

特長|UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

用途|FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(276種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥10,989

特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。

用途|単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 富士電線工業

¥6,259〜

特長|ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。
対より構造により、漏話特性に優れています。

用途|電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 正和電工

¥879〜

特長|通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。

用途|保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 倉茂電工

¥7,579〜

特長|柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル

用途|工作機械の制御回路への配線

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(56種類の商品があります)
 
商品画像 行田電線

¥2,409〜

用途|600V以下の架空引込線に使用されます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 倉茂電工

¥1,419〜

特長|電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。

用途|電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(219種類の商品があります)
 
商品画像 テイコク

¥5,489〜

特長|柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード

用途|小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 JMACS(日本電線工業)

¥461〜

特長|全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。

用途|電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(95種類の商品があります)
 
商品画像 倉茂電工

¥4,939〜

特長|柔軟性

用途|各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(70種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7  ...  8   >>