お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
電力ケーブル 制御・計装ケーブル 産業機械用ケーブル FA用ケーブル 通信ケーブル 難燃ケーブル 電源コード 関連商品
表示件数 10 20 50 100
¥4,059〜
特長|耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途|600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
¥1,044〜
特長|可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途|アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
¥2,189〜
特長|株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
¥4,389〜
特長|ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途|持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。
¥3,289〜
¥4,169〜
特長|6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
¥1,749〜
特長|絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途|600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
¥5,489〜
特長|柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード
用途|小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線
¥5,819〜
特長|600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
¥1,419〜
¥2,299〜
特長|ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途|構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
特長|柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途|屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
¥1,199〜
¥2,068〜
特長|可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途|定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
¥1,859
特長|短尺ですのでラック内配線に適しています。
¥1,639〜
¥2,079〜
特長|伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途|電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
¥1,309〜
特長|主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途|家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
特長|主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途|小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
¥3,179〜
用途|定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品