防振ゴム

RSS RSS
58 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 モノタロウ

¥153〜

特長|場所をとらずに簡単に取付ができます。

用途|ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥230〜

特長|構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(33種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥208〜

特長|構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 WAKI

¥186〜

特長|一般的なクッションゴムです。

用途|防振緩衝用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(23種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥472〜

特長|高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。

用途|ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(16種類の商品があります)
 
商品画像 ブリヂストン

¥1,529

特長|軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥252〜

特長|構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(32種類の商品があります)
 
商品画像 ブリヂストン

¥208〜

特長|形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 ブリヂストン

¥450〜

特長|標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥186〜

特長|クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥274〜

特長|構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途|ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(29種類の商品があります)
 
商品画像
硬度が低く、防振性が高い!
倉敷化工

¥208〜

特長|構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)

用途|ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(13種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥351〜

特長|配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。

用途|冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ブリヂストン

¥615〜

特長|標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥406〜

特長|構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。

用途|ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 倉敷化工

¥483〜

特長|従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、指示荷重0.7kgf〜3kgfの軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。

用途|制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 ブリヂストン

¥450〜

特長|4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 タイカ

¥1,969〜

特長|固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6〜100kgの機器を防振します。

用途|ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
  1   2   3  >>