のこぎり替刃

RSS RSS
180 件中 1 - 20 件

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 岡田金属工業所

¥659〜

特長|鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、当社がこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)

 
商品画像 ユーエム工業

¥1,529〜

特長|1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

 
商品画像 モノタロウ

¥329

特長|DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。

用途|DIY向けの簡単な切断作業に

 
商品画像 エンジニア

¥549〜

特長|精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。

用途|金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)

 
商品画像 ユーエム工業

¥2,189〜

特長|1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

用途|大工、竹挽き

 
商品画像 岡田金属工業所

¥714〜

特長|どの方向でも切りやすい刃です。

用途|木材の精密たて・よこ・ななめ引き

 
商品画像 EARTH MAN

¥439

特長|ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。

 
商品画像 TJMデザイン(タジマツール)

¥563〜

特長|仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃

 
商品画像 岡田金属工業所

¥703

特長|刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。
のこ刃と柄の双方に互換性があります。
鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。

 
商品画像
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
TJMデザイン(タジマツール)

¥509〜

特長|一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。

用途|一般造作横挽き用

 
商品画像 マキタ

¥637

用途|木工用(ピンエンドタイプ)

 
商品画像 オルファ

¥318

特長|切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。

 
商品画像 Y-SK11

¥571

特長|10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。

用途|合板・プラスチック等の切断作業。

 
商品画像 TRUSCO

¥452

特長|上下・左右・曲線切りが簡単にできる。

 
商品画像 HANDIWORK

¥296

特長|高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。

用途|金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用

 
商品画像 岡田金属工業所

¥1,529

特長|プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。

 
商品画像 バクマ工業

¥1,309〜

特長|腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  >>