除電器(静電気除去装置)

RSS RSS
28 件中 21 - 28 件

表示件数

<<   1   2
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 シムコ(SIMCO)

¥76,890

特長|管理が容易な静電気除去装置用の高電圧電源です。 異常検知回路を装備、故障を自己診断しますので安全です。 また、交流出力電圧の調整が可能で、同一の電源で多種多様な電極に広く対応が可能です。 交流出力電圧調整が可能。 異常警報出力端子装備(遠隔地での管理も可能)。 高電圧出力モニター回路を内蔵。 高輝度ブルーLEDの採用で、遠方、暗所でも動作状況が一目瞭然。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 白光

¥72,490

特長|2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥49,390

特長|超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。

用途|充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 サンハヤト

¥27,390

特長|高電圧の交流をコロナ放電させ、+-両極性のイオンをバランス良く同時噴射することにより、静電気を瞬間的に中和消去します。 トリガーを引くだけでイオンを噴射し、どなたでも簡単に使用できます。 コンプレッサー専用タイプです。 ブローガン本体に別売の静電気探知器(EG-5)を装着すれば、作業前後の静電気量が一目でわかります。 専用ACアダプター(MODEL AD-S608)が付属しています。

用途|電子機器分野/プリント基板の製版、印刷フィルム作成、半導体・液晶・ブラウン管・磁気ヘッドなどのほか、各種計測器の組み立て・補修時の静電気障害防止 光学分野/カメラなどのレンズの生産ラインに コピー機、ATMなど/除電洗浄のスピードアップに プラスチック製品関係/フィルムシートや成形品などの静電気によるホコリ付着の障害防止 印刷・製版関係・カラースキャナーやラボの処理工程などに 塗装下地の静電気消去/板金や塗装、コーティングの前処理用として

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥713,900

特長|大型フードで幅広ワークに対応します。 赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。 小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。 集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。 フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。 粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。 集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。

用途|SHバー専用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 シムコ(SIMCO)

¥76,890

特長|コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ベッセル

¥163,900

特長|わずかA4サイズのコンパクト設計。
集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)
スライド金具付属。
ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。
細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)
ワークが見やすい採光透明カバー。
抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。
作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)
簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。

用途|基板や半導体デバイスの除電および除塵
部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去
UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に
袋詰め前の製品の除塵に

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2