圧力・流量測定

RSS RSS
254 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(40種類の商品があります)
 
商品画像 第一計器

¥2,519〜

特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(8種類の商品があります)
 
商品画像 長野計器

¥1,969

特長|JIS規格に対応した圧力計です。 ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。 外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 右下精器製造

¥1,969〜

特長|圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない低圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

用途|エアー、水、油等の測定

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥164〜

特長|電極棒が1m以上になる場合に使用します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 TOKO(東洋計器興業)

¥1,639〜

特長|高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。

用途|配管設備等、計測用として幅広く使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(17種類の商品があります)
 
商品画像 ノーブランド

¥769

特長|異種ネジ、異径ネジ、パイプ接続用に用います。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 長野計器

¥2,189

特長|・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途|空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 オムロン(omron)

¥186

特長|1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヤマト産業

¥7,689〜

特長|目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。

用途|圧力調整器、配管取付用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(18種類の商品があります)
 
商品画像 長野計器

¥7,359〜

特長|ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 Φ60、Φ75には、圧力計ケースに矢印形状のセイフティマークが装着でき、任意の圧力値に設定できます。 グリセリンを充填しないドライタイプが製作可能です。

用途|<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 第一計器

¥1,969〜

特長|ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 長野計器

¥2,079

特長|圧力計に付属し、接続ねじを変換します。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 マツバ計器

¥4,389〜

特長|ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像
2か所の空気圧の差圧測定が可能!
モノタロウ

¥19,690

特長|2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付

用途|差圧計測に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  13   >>